ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD1000/1 Switching power supply 12W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1A - 6 connectors - KD1000/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8017443653283
Codice prodotto
ALPKD1000/1
Cod. produttore
KD1000/1
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: commutatore manualeTensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 12WCorrente d'uscita: 1000mATensione d'uscita: 3 - 12VRegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 76 x 44 x 74mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore intercambiabileCavo d'uscita: integrato 1mConnettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 4,0x1,7mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 2,35x0,7mmPolarità: invertibile** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/30°C








