ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCL290150 Li-Ion battery charger 25,9V - 1,5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443648630
Codice prodotto
ALPKCL290150
Cod. produttore
KCL290150
Produttore
ALP
** Descrizione **Caricabatterie adatto per pacchi batterie al litio da 7 celle 25,9V nominali da 1,5Ah minimo.** Caratteristiche Generali **Costruzione: desktopClasse isolamento: IIAdatto per batterie: Li-Ion** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzTensione d'uscita: 25.9VCorrente d'uscita: 1500mATensione d'uscita: 29.4VProtezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 99 x 44 x 31mmRaffreddamento: passivoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Pinze** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -20/40°C** Cavo d'ingresso **Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8Assicurarsi chele caratteristiche del caricabatteria siano compatibili con le specifiche delle batterie da ricaricare. Eventuali anomalie non possono essere imputate al caricabatteria