AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKC405/1 Tester universale per batterie - KC405/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443562684

Codice prodotto

ALPKC405/1

Cod. produttore

KC405/1

Produttore

ALP

** Caratteristiche **Tester multifunzione adatto per verificare lo stato di carica di diverse batterie.Indicazione dello stato di batteria tramite display a LCD.Dodici tipi di batterie supportate.** Dati tecnici **Funzionamento con batteria: 1,5V (AAA)Celle misurabili: AA, AAA, C, D, 9V, CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2, celle bottone.Testare una singola batteria per volta.** Indicazione display **** LCD Batt.Primarie Batt.Ricaricabili **POOR Esaurita da ricaricareWEAK Scarica da ricaricareGOOD Carica Carica** Attenzione **Il dispositivo fornisce solo un'indicazione dello stato di carica delle celle soggette alla misura.Il dispositivo NON è un multimetro.