AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO638/L Supporto a palo modulare 2m per lampione solare - Serie Modus - JO638/L

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443687455

Codice prodotto

ALPJO638/L

Cod. produttore

JO638/L

Produttore

ALP

Accessorio per il montaggio a terra dei lampioni JOlight della serie Modus.Il palo è modulare e si compone di quattro parti componibili da 0,5m ciascuna. Potrai quindi scegliere di montare il lampione ad una altezza di 0,5m oppure 1m oppure 1,5m oppure2m.Supporto a palo 2m per lampione solare Serie Modus.Il Kit si compone di:- 4 parti da 0,5m per un totale di 2m- 1 base di supporto- 3 tasselliMateriale corpo: Alluminio verniciato