ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO467PW 10W Led flashlight with battery - JO467PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443676244
Codice prodotto
ALPJO467PW
Cod. produttore
JO467PW
Produttore
ALP
Pratica torcia a batteria orientabile.Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.Modalità di funzionamento: 50%, 100%, Flash, SOS.La sua batteria 18650 da 2000mAh offre un'autonomia di 2 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 5 ore in modalità 50%.LED di segnalazione stato di batteria sul retro.La staffa comprende dei potenti magneti per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliTipo di led: COBRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco freddoFlusso: 1000lm** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 10WDimmerabile: noAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 6500K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 95mmLarghezza: 41.5mmAltezza: 106mmFissaggio: Staffe IncluseGrado di protezione: IP44Resistenza agli urti: IK08Materiale corpo: ABSColore corpo: RossoLente: NessunaTipo Controllo: Interruttore integrato** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°CConnettore di ricarica USB tipo "C"1m incluso.Alimentatore NON Incluso: 5V 1A.








