AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO428/1-1201NW LED ceiling light single - 1,2m - 20W - Natural white

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2500 lm

  • Lunghezza - 1265 mm

  • Larghezza - 90 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443649347

Codice prodotto

ALPJO428/1-1201NW

Cod. produttore

JO428/1-1201NW

Produttore

ALP

Max prestazioni del sistema:

20 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2500 lm

Lunghezza:

1265 mm

Larghezza:

90 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

88 mm

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.9

** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 30000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliTipo di led: smd 2835Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 2500lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 20WFattore di potenza PF: 0.9Tens. funzionamento AC: 230Vac (220‑240Vac)Tolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50HzDimmerabile: noClasse isolamento: IAlimentatore: Integrato** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Tensione Led: 54VdcCorrente Led: 350mATipo Alimentazione: Corrente CostanteTemp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 1265mmLarghezza: 90mmAltezza: 88mmFissaggio: Clip IncluseMontaggio: A soffittoGrado di protezione: IP65Resistenza agli urti: IK08Materiale corpo: PlasticaColore corpo: BiancoDiffusore: Policarbonato opacoConnessioni: Morsetti a viteOrientabile: no** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C