ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/084B-12P3 Profilo in alluminio verniciato bianco con copertura in PC opaca piana - 3m - JO380/084B-12P3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443674455
Codice prodotto
ALPJO380/084B-12P3
Cod. produttore
JO380/084B-12P3
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali **Composto da:-n. 1 profilo di alluminio-n. 1 copertura** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 15W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 3mLarghezza: 18.4mmLarghezza interna: 12.4mmAltezza: 9.6mmMontaggio: A parete, A soffittoGrado di protezione: IP20Materiale corpo: Alluminio verniciatoColore corpo: BiancoCodice RAL: RAL9016Diffusore: Policarbonato opaco