AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350S142431W1 Striscia Led Solderless 176 Led/m 2835 0,2W - 24Vdc - 14,4W/m - Bianco Caldo 3000K - 30m - JO350S142431W1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443684805

Codice prodotto

ALPJO350S142431W1

Cod. produttore

JO350S142431W1

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hFattore di sopravvivenza: 0.9Tipo nastro: MonocoloreColore Supporto: BiancoTipo di led: smd 2835 0.2Wn. Led al metro: 176 led/mLunghezza max in cascata: 5mRischio fotobiologico: Esente**Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso Nastro Led: 1800lm/mFlusso @ 50cm: 819lmCRI: 90Angolo di emissione: 120°Warm-up (60%): 0.1sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: EPotenza Nastro Led: 14.4W/mPotenza 50cm: 6.6WPotenza unità minima: 0.6552WTens. funzionamento DC: 24VdcDimmerabile: siAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza nastro: 30mLunghezza taglio minima: 45.5mmLarghezza: 8mmAltezza: 2mmFissaggio: Biadesivo 3MGrado di protezione: IP20Tipo di protezione: NessunoConnessioni: Cavo libero** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C