AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPINVM-D6.0K Inverter ibrido monofase 6KW - 2 MPPT - CEI0-21 - INVM-D6.0K

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 6000 W

  • Grado di efficacia max. - 97.6 %

  • Peso - 20.5 kg

  • Larghezza - 330 mm

  • Altezza - 232 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443680203

Codice prodotto

ALPINVM-D6.0K

Cod. produttore

INVM-D6.0K

Produttore

ALP

Potenza nominale in uscita AC:

6000 W

Grado di efficacia max.:

97.6 %

Peso:

20.5 kg

Larghezza:

330 mm

Altezza:

232 mm

Profondità:

580 mm

** Dati ingresso batteria **Tipo di batteria: Piombo acido o ioni di litioIntervallo di tensione della batteria: 40-60VMassimo. Corrente di carica: 135AMassimo. Corrente di scarica: 135ACurva di ricarica: 3 StadiBMS batteria: Autoadattamento** Dati ingresso stringa FV **Massimo. Potenza in ingresso CC: 7800WTensione di ingresso FV: 370V (125V-500V)Intervallo MPPT: 150-425VIntervallo di tensione CC a pieno carico: 300-425VTensione di avvio: 125VCorrente di ingresso FV: 13A+13AMassimo. FV ISC: 17A+17ANumero di tracker MPPT: 2Numero di stringhe per tracker MPPT: 1+1** Dati di uscita AC **Uscita AC nominale e potenza UPS: 6000WMassimo. Potenza in uscita AC: 6600WPotenza di picco (fuori rete): 2 volte la potenza nominale, 10SCorrente nominale di uscita AC: 27,3AMassimo. Corrente AC: 30AMassimo. Passaggio AC continuo: 40AFattore di potenza: Da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardoFrequenza tensione di uscita: 50/60HzTipo di griglia: MonofaseDistorsione armonica corrente: THD