ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT562 150m 4-Ports High-Speed USB2.0 Extender - CT562

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443680883
Codice prodotto
ALPCT562
Cod. produttore
CT562
Produttore
ALP
Si tratta di un extender USB 2.0, che può realizzare una connessione one-to-one tramite cavi di rete CAT5e/6/7, con una distanza di trasmissione fino a 100 m per CAT5e e 150 m per CAT6 e superiori. Quando la connessione è Over IP la distanza complessiva dei cavi (ingresso e uscita) può raddoppiare.Nel ricevitore sono presenti 4 uscite USB 2.0.Compatibile con USB1.1 (12Mbps) e USB1.0 (1.5Mbps)Supporta periferiche come stampante, fotocamera, scanner, unità flash USB, tastiera, mouse, touchscreen, ecc..., hub USB per più dispositivi periferici.Supporta switch gigabit.Può essere utilizzato per il monitoraggio della sicurezza, videogiochi, controllo industriale, audiovisivo professionale, medicina intelligente e altri campi.Il trasmettitore può essere alimentato direttamente dal dispositivo sorgente.** Specifiche **-USB standard: USB 2.0, compatibile con USB1.1, USB 0.0-Velocità di trasferimento dati: fino a 480Mbps-Distanza massima punto-punto: 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7)-Distanza massima OVERIP: trasmettitore 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7) + ricevitore 100m (CAT5e), 150m (CAT6/6A/7)-Cavo consigliato: UTP Cat5e o superiore (IEEE-5688)-USB Device supportati: stampante, fotocamera, scanner, chiavetta USB, tastiera, mouse, touch screen, ecc...-Alimentazione: trasmettitore alimentato da device sorgente tramite cavo USB, ricevitore con alimentatore 5V dc 1A-Plug&Play-S/O compatibile: Windows, Max OSX e Linux-Protezione contro i fulmini-Protezione contro le sovratensioni-Protezione ESD-Temperatura di lavoro: -20º ~ 50ºC-Dimensioni (LxWxH): 76x60x21mm** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: Over IP (LAN)Tipo Extender: USBDistanza Extender: 150m** Connessioni **Trasmettitore-Connettore USB (PC)-Connettore RJ45Ricevitore-Connettore RJ45-4x Connettore USB (periferiche)** Contenuto confezione **1x trasmettitore1x ricevitore1x alimentatore 5V dc 1A 5W1x cavo USB tipo A maschio - tipo A maschio1x manuale d'uso




