ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT406/7 HDMI® 4K@60Hz Audio extractor with digital and analogical output Stereo - ARC function


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443653849
Codice prodotto
ALPCT406/7
Cod. produttore
CT406/7
Produttore
ALP
L'estrattore CT406/7 permette l'estrazione del segnale audio in due modalità: ottico digitale (Toslink SPDIF) e analogico (Stereo 3,5mm) a partire da un segnale HDMI (audio-video) in ingresso. L'uscita HDMI passante mantiene pieno supporto del segnale entrante.** Specifiche **Supporta risoluzioni 480p,576p,720p,1080p,4Kx2K @30Hz,4Kx2K @60HzSupporta la funzione ARC.Conforme HDCP 2.2Dimensioni: 70x60x21mm** Caratteristiche **Tipologia: ConvertitoreIngresso: 1 HDMI®Uscita: 1 HDMI®|TosLink®|Audio analogicoCompatibile 3D: siCompatibile 4K: siFunzioni aggiuntive: HDR, ARCInstallazione: Plug-and-playInterfaccia di controllo: Tasti fisiciSupporto HDCP: HDCP 1.4, HDCP 2.2Supporto formati audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, LPCM 7.1** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: AlimentatoreIndicatore/i led di stato: Si** Specifiche HDMI **- Supporto HDR (High Dynamic Range)- Conforme HDCP 2.2- 4K@60Hz YUV 4:4:4- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Spazio colore RGB, YCbCr,xvYCC- Deep Color- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit- Supporto ARC (Audio Return Channel)- Supporto DVD Audio- Supporto Super Audio CD- Compatibile Dolby TrueHD- Compatibile DTS HD Master Audio** Specifiche meccaniche **Dimensioni: 70x60x21mm** Contenuto confezione **1x Convertitore1x Alimentatore 5V** Tre Modalità Audio **1 - Modalità PASS: da HDMI a jack 3,5mm 2.0CH o SPDIF/Toslink 5.1CH(Dipende dal formato Audio Default del TV)2 - Modalità 2.0CH: da HDMI a jack 3,5mm 2.0CH3 - Modalità 5.1CH: da HDMI a SPDIF/Toslink 5.1CHIMPORTANTE: l'audio surround 5.1 con tecnologia Dolby® Digital non è supportato dai dispositivi analogici (presa stereo jack 3,5mm).** Attenzione **1 - Quando l'ingresso del segnale audio è surround 5.1CH e il pulsante di commutazione è impostato su audio 2.0CH, allora il convertitore emetterà audio 2.0CH per Toslink, audio da 3,5 mm e porte HDMI.2 - Quando l'ingresso del segnale audio è surround 5.1CH e il pulsante di commutazione è impostato su audio 5.1CH, il convertitore emetterà audio 5.1CH per le porte Toslink e HDMI. La porta audio da 3,5 mm sarà malfunzionante in quanto il jack stereo non supporto la modalità 5.1CH.3 - Quando l'ingresso del segnale audio è surround 2.0CH allora tutte le porte emetteranno audio 2.0CH.4 - Quando il pulsante è impostato su PASS audio allora il canale audio in uscita sarà determinato dal canale audio supportato del display TV HDMI connesso in uscita.