AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT406/10 HDMI® 4K@30Hz Audio extractor with digital and analogical output Stereo - Headphone Amplifier - Volume knob - Metal housing - CT406/10

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443669710

Codice prodotto

ALPCT406/10

Cod. produttore

CT406/10

Produttore

ALP

L'estrattore CT406/10 permette di estrarre il segnale audio da una sorgente HDMI verso una uscita di linea RCA L/R e cuffia** Specifiche **- Supporta risoluzioni 4Kx2K @30Hz 4:4:4- Conforme HDCP 1.4- Compatibile 3D- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC- Deep Color- Supporto audio PCM 2.0 Stereo** Caratteristiche **Tipologia: ConvertitoreIngresso: 1 HDMI®Uscita: 1 Audio L/R|HDMI®|Audio analogicoCompatibile 3D: siCompatibile 4K: siProfondità colore: 8bit/canaleRisoluzione massima: 4K UHD @ 30HzRisoluzioni supportate: 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 24Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 24Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30HzInstallazione: Plug-and-playInterfaccia di controllo: Tasti fisiciSupporto HDCP: HDCP 1.4** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: AlimentatoreIndicatore/i led di stato: Si** Specifiche HDMI **- Video in 4K fino a 30Hz** Contenuto confezione **1x Estrattore1x Alimentatore 5Vdc 1A** Attenzione: **Impostare la sorgente audio/video con modalità audio PCM 2.0 Stereo.Altri formati non sono supportati.In caso di assenza di audio in uscita controllare il formato audio della sorgente.