AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT405/6 Digital to analog audio converter - CT405/6

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443616097

Codice prodotto

ALPCT405/6

Cod. produttore

CT405/6

Produttore

ALP

Il convertitore CT405/6 permette di convertire il segnale audio digitale in un segnale audio analogico.** Specifiche **- Converte audio Coax o TOSLINK in Audio L/R- Supporta velocità di campionamento di 32, 44.1, 48 e 96kHz.- Supporta risoluzione fino a 24bit- Installazione plug-n-play** Caratteristiche **Tipologia: ConvertitoreIngresso: 1 Audio COAX|TosLink®Uscita: 1 Audio L/RCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noInstallazione: Plug-and-playInterfaccia di controllo: Nessuna** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: AlimentatoreIndicatore/i led di stato: Si** Contenuto confezione **1x Convertitore1x Alimentatore 5Vdc 1A - Spina DC ø5.5x2.1mm positivo centrale