ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT378/12/2 HDMI® HDBaseT extender - 4K@60Hz - IR -KVM - CT378/12/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443676121
Codice prodotto
ALPCT378/12/2
Cod. produttore
CT378/12/2
Produttore
ALP
L'extender CT378/12/2 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.5/Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx), a cui è possibile collegare il PC attraverso un cavo USB e una unità ricevitore (Rx), dotato di due porte USB con cui collegare varie periferiche (mouse e tastiera per esempio) che comunicano direttamente con il PC.** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: HDbaseT 1xCat.5e/6Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 150mCompatibile 4K: siProfondità colore: 12bit/canaleRisoluzione massima: 4Kx2K @ 60HzFunzioni aggiuntive: USB, IR** Specifiche HDMI **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Conforme a HDCP 2.2 e USB 1.1- Supporta la larghezza di banda video di 18 Gbps- Supporta risoluzione video fino a 4K2K a 60 Hz YUV 4:4:4- Supporta il segnale IR bidirezionale e il pass-through del segnale KVM USB- Supporta la funzione bidirezionale POC (Power over Cable).- Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.6):- max 150m (1080p@60Hz)- max 120m (4K@60Hz 4:4:4)** Contenuto confezione **1x Extender 18Gbps HDBaseT (Trasmettitore)1x Extender 18Gbps HDBaseT (Ricevitore)1x Cavo blaster IR (1.5 metri)1x Cavo ricevitore IR (1.5metri)1x Cavo USB (1.5 metri)4x Staffe di montaggio8x Viti di montaggio (KM3, 4 mm)1x Alimentatore 24Vdc 1A






