AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT376/9R Receiver for CT376/9 extender VGA - 1920x1080 - Audio - Over IP (1:N) - cavo Cat.5e/6 - 120 m

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443645295

Codice prodotto

ALPCT376/9R

Cod. produttore

CT376/9R

Produttore

ALP

Il ricevitore per l'extender CT376/9 permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio verso più TVconnettendo il trasmettitore ad uno switch e connettendolo a sua volta ai vari ricevitori utilizzando un cavo CAT.6.** Specifiche **- Moduloplug-and-play, RX- Bandwidth (Mbps) RX:70Mbps- Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli- Ingresso/uscita Audio: jack 3.5mm- Ingresso microfono: jack 3.5mm- Distanza: 120m 1920x1080- Risoluzione Max: 1920x1200** Caratteristiche **Tipologia: RicevitoreTecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6Tipo Extender: VGADistanza Extender: 120mCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noTopologia collegamento: 1:N** Risoluzione supportata **800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz,1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz,1360x768@60Hz,1440x900@60Hz, 11680x1050@60Hz, 1920x1080@60HzDistanza di trasmissione del segnale:- max 120m tilizzando cavo CAT.6- max 100m utilizzando cavo CAT.5e- max 80m utilizzando cavo CAT.5** Contenuto Confezione **1x Ricevitore1x Alimentatori 5Vdc 2A