ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT376/6 Extender VGA - 1920x1080 - Audio - cavo Cat.5e/6 - 300 m - CT376/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443615946
Codice prodotto
ALPCT376/6
Cod. produttore
CT376/6
Produttore
ALP
L'extender CT376/6 permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio fino a 300m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.6.L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre cheun monitor al ricevitore.** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli- Ingresso/uscita Audio: jack 3.5mm- Ingresso microfono: jack 3.5mm- Distanza: 300m 1920x1200- Risoluzione Max: 1920x1200**Risoluzioni supportate **640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x960, 1280x1024, 1600x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200** Regolazione immagine su monitor **Utilizzare i due regolatori indicati come “Gain” e “Peak” sull’unità riceventeper regolare l’immagine remota riprodotta dall’extender.Il regolatore “Gain” agisce sulla luminosità mentre “Peak” regola la nitidezza dell’immagine per adattarsi alle necessità dell’utente.** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6Tipo Extender: VGADistanza Extender: 300mCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noRisoluzione massima: 1920x1200Funzioni aggiuntive: Loop-Out** Contenuto Confezione **1x Trasmettitore1x Ricevitore2x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 3,5-1,3mm positivo centrale)