AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/23R HDMI® Receiver - 4K - Over IP - KVM - Audio

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443673618

Codice prodotto

ALPCT375/23R

Cod. produttore

CT375/23R

Produttore

ALP

Extender HDMI Over IP costituito da un modulo trasmettitore (DEC) e un modulo ricevitore (ENC) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.6 in rame. E' possibile collegare, tramite switch di rete Gigabit, trasmettitori (CT375/23T) e ricevitori (CT375/23R) aggiuntivi da ordinare separatamente.Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch 100M/1G.Elevata qualità video, bassa larghezza di banda e compressione H.265/H.264 configurabili da parte dell'utente.Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1), oppure come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).Nella connessione 1:N è possibile collegare un numero illimitato di ricevitori.*Supporta la funzione USB/KVM, il controllo bidirezionale IR/RS-232 (passthrough & Guest mode) e controllo macchina singola (senza Controller Box,la commutazione a matrice può essere realizzata con pulsanti del pannello, controllo IR locale o RS-232).*NOTA: il numero massimo di ricevitori dipende dal numero di porte dello switch.** Caratteristiche **Tipologia: RicevitoreTecnologia trasmissione: Over IP (LAN)Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 100mCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noTopologia collegamento: N:NProfondità colore: 12bit/canaleFunzioni aggiuntive: IR, RS232, USB** Specifiche HDMI **- Conforme a HDMI 1.3 e HDCP 1.4- Risoluzione video fino a 1920x1200@60Hz 4:4:4- Supporta larghezza di banda video di 4,95 Gbps- La distanza di trasmissione del segnale può essere estesa fino a 100 m tramite cavo CAT.6/6A/7- Supporta l'estensione del segnale point-to-point- Supporta le funzioni di distribuzione del segnale, modalità multicast, matrice distribuita e video wall (fino a 9 x 9) su uno switch di rete 1G- La gestione intelligente del video wall rende possibili layout innovativi- Supporta il formato audio LPCM 2.0CH (32/44.1/48KHz).- L'encoder supporta il loop out locale HDMI- Supporta l'incorporamento e l'estrazione dell'audio- Supporta la funzione USB/KVM (uno a uno e uno a molti) e il controllo bidirezionale IR/RS-232 (modalità pass-through e guest)- Supporta le modalità di codifica del flusso principale e del flusso secondario- I parametri di flusso possono essere configurati tramite Web GUI o Controller Box- Controllato tramite pulsanti del pannello, IR, RS-232, TCP/IP, Web GUI e Controller Box- Supporta la funzione POE (802.3af Classe 3, modalità PD)** Contenuto confezione **1x Decoder 2K60 su IP 100M/1GbE2x Connettore Phoenix a 3 pin (3,81 mm, maschio)1x Cavo IR Blaster (1,5 metri)1x Cavo ricevitore IR (1,5 metri)4x Viti di montaggio (KM3, 4 mm)2x Staffe di montaggio1x Alimentatore 12Vdc 1A