AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/16C Controller for CT375/16 - Video over IP - CT375/16C

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443673595

Codice prodotto

ALPCT375/16C

Cod. produttore

CT375/16C

Produttore

ALP

Il controller CT375/16C è un controller Video over IP utilizzato per controllare e gestire prodotti IP, abbinamento ideale per CT375/16.Supporta doppie porte di rete 1G, che possono realizzare l'isolamento della doppia rete della rete di controllo e della rete di distribuzione video multicast.Supporta anche i controlli Web GUI/TCP/RS-232/IR/GPIO, la funzione POE e il pass through del segnale IR.** Caratteristiche **Tipologia: ControllerTopologia collegamento: 1:NFunzioni aggiuntive: LAN** Specifiche **- Compatibile con i protocolli HTTPS, SSH, SFTP- Interfaccia di controllo della Web GUI integrata, supporta operazioni Drag & Drop- Supporta l'anteprima dell'immagine- Supporta video, audio, RS-232, IR, controllo KVM e gestione del sistema distribuito- Doppia porta di rete (la porta VIDEO LAN supporta la funzione POE) per isolare controlli e reti multicast.- Supporta il controllo tramite porta LAN/RS-232 e il controllo centrale di terze parti- Supporta la ricezione del segnale IR (jack audioda 3,5 mm, livello 12V)- Porte di controllo GPIO a 4 canali (livello opzionale 5V/12V)- Molteplici protezioni dei circuiti, protezione contro i fulmini e design ESD- Progettazione del sistema affidabile, garantendo lavoro continuativo 24h/7, stabilitàed affidabilità** Contenuto confezione **1x Controller Video over IP1x Cavo ricevitore IR 20kHz-60kHz 12V (1.5 metri)1x Cavo Blaster IR (1.5 metri)2x Connettore Phoenix 3-pin 3.81mm (Maschio)1x Connettore Phoenix 6-pin 3.81mm (Maschio)2x Staffe di montaggio4x Viti di montaggio (KM3*6)1x Alimentatore 12Vdc 1A