AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/16 HDMI® Transceiver SDVOE - 4K@60Hz - Over IP - CT375/16

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443669680

Codice prodotto

ALPCT375/16

Cod. produttore

CT375/16

Produttore

ALP

Il transceiver CT375/16 è una soluzione All-In-One conforme a SDVoE over IP che fornisce estensione audio/video 4K non compresso su uno switch di rete 10G in rame o fibra con commutazione istantanea, Video Wall e funzioni MultiView.Latenza: 0 ms** Caratteristiche **Tipologia: TransceiverDistanza Extender: 100mCompatibile 3D: siCompatibile 4K: siTopologia collegamento: N:NProfondità colore: 8bit/canaleFunzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, USB, IR, Audio analogico, RS232** Specifiche HDMI **1. Conforme a HDMI 2.0b e HDCP 2.2, 4K a 60 Hz 4:4:4, 18 Gbps2. Design flessibile del transceiver (porte encoder, decoder, rame e fibra all'interno di un singolo packaging)3. La modalità encoder o decoder può essere impostata tramite pulsante o API4. Rilevamento automatico delle porte in fibra e rame (priorità impostabile dall'utente)5. L'encoder supporta l'HDMI Loop Out6. Supporta HDR10, Dolby Vision, HLG, 3D7. Supporta formati audio HDMI completi, fino a Dolby TrueHD, Dolby Atmos e DTS-HD, DTS:X8. Supporta l'estensione del segnale, la commutazione senza interruzioni, Matrix, Video Wall fino a 9x9 moduli e MultiView fino a 25 finestre9. Controllo flessibile del routing audio, comprese le trasmissioni audio analogiche bidirezionali tra Encoder e Decoder10. Stream secondario (SS) H.264/H.265 integrato per anteprima11. Supporta il tagging VLAN dello stream secondario e la configurazione dei parametri12. Supporta l'IR bidirezionale e il pass-through del segnale di controllo RS-23213. Supporto USB 2.0 (KVM), controllo di routing CEC14. Supporto IR, RS-232, TCP/IP, controllo Web GUI15. Supportoo da standard POE (dispositivo 802.3at PD)16. Switch di rete 10G gestito** Contenuto confezione **1x SDVoE Transceiver1x Cavo ricevitore IR 12V (1.5 metri)1x Cavo Blaster IR (1.5 metri)1x Connettore phoenix 4-pin 3.81mm1x Alimentatore 12Vdc 2.5A2x Staffe di montaggio4x Viti di montaggio (KM3*6)