ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/13 Extender HDMI® - 1080p - KVM - Over IP (1:N) - cable Cat.6 - 120 m - CT375/13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443680678
Codice prodotto
ALPCT375/13
Cod. produttore
CT375/13
Produttore
ALP
Extender HDMI OverIP KVM costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.5e/6 in rame. E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera) sempre tramite cavo USB 2.0 che comunicano direttamente con il PC (con pulsante di selezione). E' possibile inoltre collegare, tramite switch di rete Gigabit, ricevitori aggiuntivi da ordinare separatamente (CT375/13R). Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p Full HD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit.Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:- come extender punto a punto collegando direttamente trasmettitore e ricevitore (1:1)- come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (1:N).** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Bandwidth (Mbps) TX:30Mbps RX:30Mbps- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B- Risoluzioni HDMI Supportate: 640*480@60Hz, 800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1280*720@60Hz, 1360*768@60Hz, 1440*900@60Hz, 1400*1050@60Hz, 1680*1050@60Hz, 1920*1080@60Hz- Formato audio supportato: PCM (44,1KHz, 48KHz)- Supporta HDCP 1.4, HDMI 1.3- Installazione plug and play- S/O e versioni supportati: Microsoft Windows 10, 8, 7 x32/64, Vista x32/64, XP x32/64, 2000, ME, 98SE. Microsoft Windows Server: 2008 x32/64, 2003.- Distanza di trasmissione del segnale in configurazione 1:1- max 120m (1080p 12bit), utilizzando cavo CAT.6- max 100m utilizzando cavo CAT.5e- max 80m utilizzando cavo CAT.5- Distanza di trasmissione del segnale in configurazione 1:N- max 240m (1080p 12bit), utilizzando cavo CAT.6, 120m (da Tx a switch) + 120m (da switch a RX)- max 200m utilizzando cavo CAT.5e, 100m (da Tx a switch) + 100m (da switch a RX)- max 160m utilizzando cavo CAT.5, 80m (da Tx a switch) + 80m (da switch a RX)-Alimentazione 5V 1A-Temperatura di lavoro: -10°C - +50°C-Dimensioni LxWxH: 109.60x89.5x26.3mm** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: Over IP (LAN)Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 120mCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noTopologia collegamento: 1:NProfondità colore: 12bit/canaleFunzioni aggiuntive: USB** Connessioni **Trasmettitore- Connettore HDMI (Ingresso)- Connettore RJ45- Connettore USB (PC)Ricevitore- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- 2x Connettore USB (Mouse/Tastiera)** Attenzione **- Per il corretto funzionamento degli extender lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP.- Lo switch può non prevedere la funzione IGMP solo se questo viene dedicato al collegamento dei soli extender di cui al massimo un trasmettitore.** Contenuto confezione **1 x Trasmettitore1 x Ricevitore2 x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)1 x Cavetto USB da spina tipo A a spina tipo A




