ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT374/9POE EXT.HDMI POE 1XCAT6 50M IR-LOOPOUT-EDID - CT374/9POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443648081
Codice prodotto
ALPCT374/9POE
Cod. produttore
CT374/9POE
Produttore
ALP
Extender HDMI costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.6 in rame.L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre che un monitor al ricevitore.Il trasmettitore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID.** Specifiche **- HDMI 1.4a - HDCP 1.2a- Coppia di moduli plug-and-play, TX +RX- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto- Ripetizione locale segnale HDMI- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@60Hz- Distanza di trasmissione del segnale:- max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz)- max 30m (1080p@60Hz 8bit) utilizzando cavo Cat.6 AWG24.- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 50mCompatibile 3D: siCompatibile 4K: noTopologia collegamento: 1:1Profondità colore: 8bit/canaleRisoluzione massima:1080p@60HzFunzioni aggiuntive: IR, Loop-Out, PoE** Specifiche HDMI **- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Compatibile con HDCP 1.2a, HDMI 1.4a** Connessioni **Trasmettitore- Connettore HDMI (Ingresso)- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- Connettore Jack 3,5mm - Uscita IR- DIP switch EDIDRicevitore- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- Connettore Jack 3,5mm - Ingresso IR** Contenuto confezione **1x Trasmettitore1x Ricevitore1x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)1x Cavetto ricevitore IR1x Cavetto trasmettitore IR



