AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT374/20 HDMI Extender - 70m 4k@60Hz - Loop Out - KVM - Cat.6 cable - HDR - ARC - CT374/20

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443668614

Codice prodotto

ALPCT374/20

Cod. produttore

CT374/20

Produttore

ALP

L'extender CT374/20 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Estensione su singolo cavo CAT.6/6A/7 IEEE-568B- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto- HDMI 2.0 - HDCP 2.2- Risoluzioni supportate:480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30/50/60Hz, 4K@30/50/60Hz,1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600- Distanza di trasmissione del segnale:- max 70m (tutte le risoluzioni supportate)utilizzando cavo Cat.5e/6.- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 70mCompatibile 4K: siTopologia collegamento: 1:1Profondità colore: 12bit/canaleRisoluzione massima: 4Kx2K@60HzFunzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, USB, Loop-Out, TosLink®, ARC** Specifiche HDMI **- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 60Hz- Compatibile HDR (YUV4:4:4), HDCP 2.2- Larghezza di banda fino a 18Gbps totali** Connessioni **Trasmettitore- Connettore HDMI (Ingresso)- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- Ingresso USB (PC)Ricevitore- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- Connettore S/PDIF (Uscita)- Uscite USB (Mouse/Tastiera)** Contenuto confezione **1x Trasmettitore1x Ricevitore2x Alimentatori 5Vdc 2A1x Cavetto USB da spina tipo A a spina tipo A