ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT374/12R Receiver for HDMI Extender CT374/12 - 70m 4k - IR - cable Cat.6 - HDR - ARC - Cascade


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668591
Codice prodotto
ALPCT374/12R
Cod. produttore
CT374/12R
Produttore
ALP
L'extender CT374/12 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.La tecnologia Cascade permette la ripetizione del segnale fino a 10 ricevitori.** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Estensione su singolo cavo CAT.6/6A/7 IEEE-568B- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto- HDMI 2.0 - HDCP 2.2- Risoluzioni supportate:480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600- Distanza di trasmissione del segnale:- max 70m (tutte le risoluzioni supportate) utilizzando cavo Cat.6/6A/7.- Supporta trasmissione segnali IR bidirezionale, 20-60kHz** Caratteristiche **Tipologia: RicevitoreTipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 70mCompatibile 4K: siTopologia collegamento: 1:1, 1:N cascataProfondità colore: 12bit/canaleFunzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, IR, TosLink®** Specifiche HDMI **- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 60Hz- Compatibile HDR (YUV4:4:4), HDCP 2.2- Larghezza di banda fino a 18Gbps totali** Connessioni **Trasmettitore- Connettore HDMI (Ingresso)- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45(Uscita)- Ingresso/Uscita IRRicevitore- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45 (Ingresso)- Connettore RJ45 (Uscita)- Connettore S/PDIF (Uscita)- Ingresso/Uscita IR** Contenuto confezione **1x Trasmettitore1x Ricevitore2x Alimentatori 5Vdc 2A1x Cavetto ricevitore IR1x Cavetto trasmettitore IR