AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/25 Extender HDMI - 4k@60Hz - KVM - USB - con loop-out - monomodale SM SFP LC (40km) - CT373/25

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443687592

Codice prodotto

ALPCT373/25

Cod. produttore

CT373/25

Produttore

ALP

Extender HDMI costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi in fibra ottica fino ad una distanza massima di 40Km. E' possibile collegareal trasmettitore un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Estensione su fibra ottica monomodale fino a 40Km- Risoluzioni supportate: 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz, 2560x1440@60Hz, 2560x1600@60Hz- Distanza di trasmissione del segnale:- max 40Km con fibra ottica monomodale- Supporta trasmissione di un segnale USB** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 40000mCompatibile 3D: siCompatibile 4K: siTopologia collegamento: 1:1Funzioni aggiuntive: USB, RS232, Audio L/R, Loop-Out** Contenuto confezione **1x Trasmettitore1x Ricevitore2x Transceiver 10GBase SMF2x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)1x Cavetto USB Tipo A - Tipo A