AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/13 HDMI Extender - 1080p - Loop Out - KVM - Cat.6 - 70m - HDR - CT373/13

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443668607

Codice prodotto

ALPCT373/13

Cod. produttore

CT373/13

Produttore

ALP

L'extender CT373/13 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USBe collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B-Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto- Risoluzioni supportate:800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz.- Distanza di trasmissione del segnale:- max 70m 1080p@60Hz (utilizzando cavo Cat.6/6A/7 AWG24).** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 70mCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noTopologia collegamento: 1:1Profondità colore: 12bit/canaleFunzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, Loop-Out, USBInstallazione: Plug-and-play** Specifiche HDMI **- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Supporta 1080p HDR10, YUV4:4:4, HDCP 1.4, HDMI 1.3- Supporta EDID pass-through- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali** Connessioni **Trasmettitore- Connettore HDMI (Ingresso)- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore USB (PC)- Connettore RJ45Ricevitore- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- Connettori USB (Mouse/Tastiera)- Connettore Jack Audio 3,5mm** Contenuto confezione **1x Trasmettitore1x Ricevitore2x Alimentatori 5Vdc 1A1x Cavetto USB da spina tipo A a spina tipo A