ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT205/7 HDMI® Switch, 5 in - 1 out 4K@60Hz - HDR with remote control - CT205/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668188
Codice prodotto
ALPCT205/7
Cod. produttore
CT205/7
Produttore
ALP
Il commutatore CT205/7 permette il collegamento di 5 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.** Caratteristiche **Ingresso: 5 HDMI®Uscita: 1 HDMI®Compatibile 3D: siCompatibile 4K: siProfondità colore: 12bit/canaleRisoluzione massima: 4K @ 60HzFunzioni aggiuntive: HDR, ARCInterfaccia di controllo: Telecomando, Tasti fisiciSupporto formati audio: LPCM 7.1, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: Alimentatore** Installazione **Montaggio: Desktop** Specifiche HDMI **- Supporto HDR (High Dynamic Range): HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG- Conforme HDCP 2.2- 4K@60Hz YUV 4:4:4- Risoluzioni supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@30/60Hz.- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC- Deep Color- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit- Supporto ARC (Audio Return Channel)- Supporta audio fino a 7.1 canali (LPCM, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio)- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)** Contenuto confezione **1x Commutatore1x Telecomando1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale






