ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-110 Batteria al piombo 12V 110Ah - AGM - BPV12-110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 110 Ah
Lunghezza - 171 mm
Connettore - Inserto femmina M8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443681668
Codice prodotto
ALPBPV12-110
Cod. produttore
BPV12-110
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
110 Ah
Lunghezza:
171 mm
Connettore:
Inserto femmina M8
Larghezza:
330 mm
Altezza compresi poli:
222 mm
Peso:
30.5 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf carsTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 110Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 171mm x 330mm x 222mmPeso: 30.5KgConnessioni: a vite M8




