AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-380SWL Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 380W/cel x 6 = 2280W - BPU12-380SWL

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 100 Ah

  • Lunghezza - 306.5 mm

  • Larghezza - 168.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443690059

Codice prodotto

ALPBPU12-380SWL

Cod. produttore

BPU12-380SWL

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

100 Ah

Lunghezza:

306.5 mm

Larghezza:

168.5 mm

Altezza compresi poli:

215 mm

Peso:

30 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 100AhPotenza (15min 1,67V/cella 25°C): 380WCorrente di carica massima: 30ACorrente di scarica massima: 1000A** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 306mm x 168mm x 210mmPeso: 30Kg ± 3%Connessioni: a viteTemperatura di immagazzinamento: -20 / 60°CTemperatura di lavoro: 0 / 50°C