ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-22BW Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 22W/cel x 6 = 132W - BPU12-22BW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 5.5 Ah
Lunghezza - 151 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443690097
Codice prodotto
ALPBPU12-22BW
Cod. produttore
BPU12-22BW
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
5.5 Ah
Lunghezza:
151 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
50 mm
Altezza compresi poli:
95 mm
Peso:
1.75 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 5.5AhPotenza (15min 1,67V/cella 25°C): 22WCorrente di carica massima: 1.65ACorrente di scarica massima: 55A** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 151mm x 50mm x 95mmPeso: 1.75Kg ± 5%Connessioni: faston 4.8mmMateriale contenitore: UL94 V0Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°CTemperatura di lavoro: 0 / 50°C




