AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPL12-18 Lead battery 12V 18Ah - AGM - BPL12-18

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 18 Ah

  • Lunghezza - 181 mm

  • Connettore - Inserto femmina M5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443654266

Codice prodotto

ALPBPL12-18

Cod. produttore

BPL12-18

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

18 Ah

Lunghezza:

181 mm

Connettore:

Inserto femmina M5

Larghezza:

77 mm

Altezza compresi poli:

167 mm

Peso:

4.2 kg

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 18Ah** Caratteristiche Meccaniche **Interasse contatti (C): 155mmDimensioni: 181mm x 77mm x 167mmPeso: 4.2KgConnessioni: a vite M5