AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-55 Lead battery 12V 55Ah - GEL - BPG12-55

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA GEL

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 55 Ah

  • Lunghezza - 138 mm

  • Connettore - Inserto femmina M6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443578470

Codice prodotto

ALPBPG12-55

Cod. produttore

BPG12-55

Produttore

ALP

Modello:

VRLA GEL

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

55 Ah

Lunghezza:

138 mm

Connettore:

Inserto femmina M6

Larghezza:

229 mm

Altezza compresi poli:

210 mm

Peso:

16.3 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPSTecnologia: Piombo Gel** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 55Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 138mm x 229mm x 210mmPeso: 16.3KgConnessioni: a vite M6