AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-134 Lead battery 12V 134Ah - GEL - BPG12-134

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA GEL

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 134 Ah

  • Lunghezza - 173 mm

  • Connettore - Inserto femmina M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443578524

Codice prodotto

ALPBPG12-134

Cod. produttore

BPG12-134

Produttore

ALP

Modello:

VRLA GEL

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

134 Ah

Lunghezza:

173 mm

Connettore:

Inserto femmina M8

Larghezza:

340 mm

Altezza compresi poli:

285 mm

Peso:

39 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPSTecnologia: Piombo Gel** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 134Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 173mm x 340mm x285mmPeso: 39KgConnessioni: a vite M8