ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-80 Batteria al piombo 12V 80Ah - AGM - BP12-80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 80 Ah
Lunghezza - 169 mm
Connettore - Inserto femmina M6
Confezione
1 PZ
EAN
8017443682313
Codice prodotto
ALPBP12-80
Cod. produttore
BP12-80
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
80 Ah
Lunghezza:
169 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
260 mm
Altezza compresi poli:
216 mm
Peso:
22.5 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 80Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 169mm x 260mm x 216mmPeso: 22.5KgConnessioni: a vite M6