AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-7.2 Lead battery 12V 7,2Ah - AGM - BP12-7.2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 7.2 Ah

  • Lunghezza - 66 mm

  • Connettore - Faston 4,8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651524

Codice prodotto

ALPBP12-7.2

Cod. produttore

BP12-7.2

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

7.2 Ah

Lunghezza:

66 mm

Connettore:

Faston 4,8

Larghezza:

150 mm

Altezza compresi poli:

95 mm

Peso:

2.15 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPS, Impianti di allarme, Sistemi fotovoltaici ad isolaTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 7.2AhCorrente di carica massima: 2.1ATensione di carica stand-by: 13.8VTensione di carica uso ciclico: 14.5VCorrente di scarica massima: 70A @ 5sCorrente di scarica raccomandata: 0.7AProf.di scarica raccomandata: 90%** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 66mm x 150mm x 95mmPeso: 2.15Kg ± 5%Grado di protezione: IP20Connessioni: faston 4.8mmMateriale contenitore: ABS UL94-HBTemperatura di immagazzinamento: -20 / 60°CTemperatura di lavoro: 0 / 50°CUmidità: 40 / 80%