ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-7.0/6.3 Lead acid battery 12V 7,0Ah - AGM - BP12-7.0/6.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 7 Ah
Lunghezza - 65 mm
Connettore - Faston 6,35
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651517
Codice prodotto
ALPBP12-7.0/6.3
Cod. produttore
BP12-7.0/6.3
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
7 Ah
Lunghezza:
65 mm
Connettore:
Faston 6,35
Larghezza:
151.5 mm
Altezza compresi poli:
95 mm
Peso:
2 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 7Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 95mmPeso: 2KgConnessioni: faston 6.3mm