ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-55 Lead battery 12V 55Ah - AGM - BP12-55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 55 Ah
Lunghezza - 229 mm
Connettore - Inserto femmina M6
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635586
Codice prodotto
ALPBP12-55
Cod. produttore
BP12-55
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
55 Ah
Lunghezza:
229 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
138 mm
Altezza compresi poli:
210 mm
Peso:
16.3 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 55Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 229mm x 138mm x 210mmPeso: 16.3KgConnessioni: a vite M6