AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-5.0 Batteria al piombo 12V 5,0Ah - AGM - BP12-5.0

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 5 Ah

  • Lunghezza - 52 mm

  • Connettore - Faston 4,8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651494

Codice prodotto

ALPBP12-5.0

Cod. produttore

BP12-5.0

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

5 Ah

Lunghezza:

52 mm

Connettore:

Faston 4,8

Larghezza:

151.5 mm

Altezza compresi poli:

100 mm

Peso:

1.65 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 5Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 52mm x 151.5mm x 100mmPeso: 1.65KgConnessioni: faston 4.8mm