ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-3.4 Lead battery 12V 3,4Ah - AGM - BP12-3.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 3.4 Ah
Lunghezza - 67 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651470
Codice prodotto
ALPBP12-3.4
Cod. produttore
BP12-3.4
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
3.4 Ah
Lunghezza:
67 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
135 mm
Altezza compresi poli:
66 mm
Peso:
1.3 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 3.4Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 67mm x 135mm x 66mmPeso: 1.3KgConnessioni: faston 4.8mm




