AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-150 Lead battery 12V 150Ah - AGM - BP12-150

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 150 Ah

  • Lunghezza - 170 mm

  • Connettore - Inserto femmina M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443563810

Codice prodotto

ALPBP12-150

Cod. produttore

BP12-150

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

150 Ah

Lunghezza:

170 mm

Connettore:

Inserto femmina M8

Larghezza:

483 mm

Altezza compresi poli:

240 mm

Peso:

44 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 150Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 170mm x 483mm x 240mmPeso: 44KgConnessioni: a vite M8