ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-10 Lead battery 12V 10Ah - AGM - BP12-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 10 Ah
Lunghezza - 65 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443611511
Codice prodotto
ALPBP12-10
Cod. produttore
BP12-10
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
10 Ah
Lunghezza:
65 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
151 mm
Altezza compresi poli:
94 mm
Peso:
2.5 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 10Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 65mm x 151mm x 94mmPeso: 2.5KgConnessioni: faston 4.8mm




