AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-7 Lead battery 6V 7Ah - AGM - BP06-7

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità 20 h - 7 Ah

  • Lunghezza - 34 mm

  • Connettore - Faston 4,8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443017887

Codice prodotto

ALPBP06-7

Cod. produttore

BP06-7

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

6 V

Capacità 20 h:

7 Ah

Lunghezza:

34 mm

Connettore:

Faston 4,8

Larghezza:

151 mm

Altezza compresi poli:

100 mm

Peso:

1.1 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 7Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 34mm x 151mm x 100mmPeso: 1.1KgConnessioni: faston 4.8mm