ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-4.5 Lead battery 6V 4,5Ah - AGM - BP06-4.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 6 V
Capacità 20 h - 4.5 Ah
Lunghezza - 47 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651425
Codice prodotto
ALPBP06-4.5
Cod. produttore
BP06-4.5
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
6 V
Capacità 20 h:
4.5 Ah
Lunghezza:
47 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
70 mm
Altezza compresi poli:
105 mm
Peso:
0.71 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 4.5Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 47mm x 70mm x 105mmPeso: 0.71KgConnessioni: faston 4.8mm