AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMSC-L2500 Ni-Mh battery SC - 1,2V 2500mAh

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 2500 mAh

  • Altra designazione - SC

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Lunghezza - 42 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8017443662520

Codice prodotto

ALPBMSC-L2500

Cod. produttore

BMSC-L2500

Produttore

ALP

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

2500 mAh

Altra designazione:

SC

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

42 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: SCTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR22C429Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 2500mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø22.1mm x 42mmConnessioni: lamelle