AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMA7-5-L3800 Ni-Mh battery 7/5 A - 1,2V 3800mAh - BMA7-5-L3800

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 3800 mAh

  • Numero di celle - 1

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Lunghezza - 66 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443662209

Codice prodotto

ALPBMA7-5-L3800

Cod. produttore

BMA7-5-L3800

Produttore

ALP

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

3800 mAh

Numero di celle:

1

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

66 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: 7/5 ATecnologia: Ni-MhN. celle: 1Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 3800mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø16.8mm x 66mmConnessioni: lamelle