AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM708-33 Ni-Mh battery 3,6V 250mAh - BM708-33

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 250 mAh

  • Numero di celle - 3

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Lunghezza - 18.9 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443582545

Codice prodotto

ALPBM708-33

Cod. produttore

BM708-33

Produttore

ALP

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

250 mAh

Numero di celle:

3

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

18.9 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: 3/250HTecnologia: Ni-MhN. celle: 3Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 250mAh** Caratteristiche Meccaniche **Interasse contatti (C): 10mmDimensioni: ø25mm x 18.9mmConnessioni: pin per PCB