ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM678-2 Ni-Mh battery SC - 2,4V 2200mAh - BM678-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 2.4 V
Capacità - 2200 mAh
Altra designazione - SC
Numero di celle - 2
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443612112
Codice prodotto
ALPBM678-2
Cod. produttore
BM678-2
Produttore
ALP
Tensione nominale:
2.4 V
Capacità:
2200 mAh
Altra designazione:
SC
Numero di celle:
2
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
84 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: SCTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR22C429N. celle: 2Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 2.4VCapacità: 2200mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø22.2mm x 84mmConnessioni: lamelle




