ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM440-9 Ni-Mh battery AAA - 3,6V 600mAh - BM440-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 600 mAh
Designazione IEC - HR03
Altra designazione - AAA
Numero di celle - 3
Confezione
5 PZ
EAN
8017443526372
Codice prodotto
ALPBM440-9
Cod. produttore
BM440-9
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
600 mAh
Designazione IEC:
HR03
Altra designazione:
AAA
Numero di celle:
3
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
44.2 mm
Altezza compresi poli:
10.1 mm
Larghezza:
30.6 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AAATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR03N. celle: 3Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 600mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 44.2mm x 30.6mm x 10.1mmConnessioni: connettore universale