AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLR18650-70 Batteria ricaricabile Li-ion 18650 3,6V 3350mAh - SAMSUNG INR18650-35E - SENZA CIRCUITO DI PROTEZIONE

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 3350 mAh

  • Lunghezza - 65.25 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017443678460

Codice prodotto

ALPBLR18650-70

Cod. produttore

BLR18650-70

Produttore

ALP

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

3350 mAh

Lunghezza:

65.25 mm

** AttenzioneBatterie senza circuito di protezione. **Se danneggiate, lasciate cadere, schiacciate o cortocircuitate, possono rilasciare quantità pericolose di calore e infiammarsi. Sono inoltre pericolose se esposte a fonti di calore.** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: 18650Tecnologia: Li-Ion (LiCo)Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 3350mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø18.5mm x 65.25mmConnessioni: piatto