AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBC30050 AC power supplies 24W - 9/12/15/18/21/24Vac 1A - 6 Connectors - BC30050

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443063051

Codice prodotto

ALPBC30050

Cod. produttore

BC30050

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: lineareCostruzione: desktopTipo regolazione: CVGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: commutatore manualeTensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50HzPotenza: 24WCorrente d'uscita: 1000mATensione d'uscita: 9 - 24VTolleranza tensione d'uscita: ±10%Protezioni: sovratemperatura** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 144 x 100 x 71mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: GrigioConnessioni: connettore intercambiabileCavo d'uscita: integratoConnettori: 2,35x0,7mm, 3,5mm, 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 3,5x1,3mmCavo d'ingresso: integrato da Spina Europa** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/30°C