AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBA81226IN Lead battery charger 13,8Vdc - 800 mA - ø5,5x2,5mm

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443007901

Codice prodotto

ALPBA81226IN

Cod. produttore

BA81226IN

Produttore

ALP

** Caratteristiche **Ricarica tamponeAdatto per batterie:- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 10Ah- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: desktopTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 12VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50HzTensione d'uscita: 13.8VCorrente d'uscita: 800mATolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni:sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: 5,5x2,5mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: corrente costanteModalità di carica: a singola fase - tamponeIndicazione di carica: Led giallo accesoIndicazione di fine carica: Led giallo spentoBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoConnettore d'uscita: Vedi dettaglio